Eriks
METABO

METABO Akku-Fettpresse FP 18 LTX 18V; Karton (600789850)

  • ERIKS:14451357
  • Hersteller:600789850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO