Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 Set 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; Mobile Werkstatt (602207880)

  • ERIKS:13365968
  • Hersteller:602207880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Praktischer, leichter Alltagshelfer zum Bohren und Schrauben
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Zur Liste hinzufügen

219,78 €/ Stückexkl. MwSt

257,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO