Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick Set 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; mit Schnellwechsel-Winkeladapter und Bit-Box SP (9-tlg.) (602217870)

  • ERIKS:13548011
  • Hersteller:602217870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Praktischer, leichter Alltagshelfer zum Bohren und Schrauben
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselwinkeladapter, Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145, Bit-Box SP (9-teilig)
Zur Liste hinzufügen

251,46 €/ Stückexkl. MwSt

294,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO