Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

  • ERIKS:12507385
  • Hersteller:602193650
Image 1
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit 5,2 Ah-Akkupack für extrem lange Laufzeit pro Akkuladung
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

510,84 €/ Stückexkl. MwSt

597,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO