Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Eurospannhals (ß 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L