Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602102530)

  • ERIKS:12667780
  • Hersteller:602102530
Image 1
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

286,11 €/ Stückexkl. MwSt

334,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO