Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL 18V; metaBOX 145 (602325840)

  • ERIKS:13030588
  • Hersteller:602325840
Image 1
Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

193,05 €/ Stückexkl. MwSt

225,87 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO