Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145