Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 L Set 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; Mobile Werkstatt (602321870)

  • ERIKS:13365953
  • Hersteller:602321870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Zur Liste hinzufügen

267,30 €/ Stückexkl. MwSt

312,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO