Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602207560)

  • ERIKS:13548010
  • Hersteller:602207560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Praktischer, leichter Alltagshelfer zum Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

197,01 €/ Stückexkl. MwSt

230,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO