Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 14.4 14.4V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (602206530)

  • ERIKS:12984249
  • Hersteller:602206530
Image 1
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

203,94 €/ Stückexkl. MwSt

238,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO