378,18 €/ Stückexkl. MwSt
442,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Max. Drehmoment | 60 Nm |
Max. Schlagzahl | 31950 |
Akkukapazität | 2 A·h |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 1.5 kg |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |