Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 18V; Karton (600324850)

  • ERIKS:14258210
  • Hersteller:600324850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

236,61 €/ Stückexkl. MwSt

276,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO