Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks
Hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe
Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne
Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug
Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel
LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen
Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken
Robuste ßse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
4 Festhaltemündstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L