Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm, (30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, 1x Adapter, 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-LiHD Akku-Design