Eriks
METABO

METABO Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000 18V; Karton (601505850)

  • ERIKS:14376176
  • Hersteller:601505850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem SchattenwurfIntegrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf MetallflächenTragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegsPraktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und GehäuseaussparungAkkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 AhLampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte LeuchtpositionenStufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler AkkulaufzeitGut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeidenFür den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen StellflächenViele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.comLieferumfangohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

173,25 €/ Stückexkl. MwSt

202,70 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO