Eriks
METABO

METABO Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 18V; Karton (600321850)

  • ERIKS:12162362
  • Hersteller:600321850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

444,51 €/ Stückexkl. MwSt

520,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO