Eriks
METABO

METABO Absaughauben-Clip CED 125 Clip (630401000)

  • ERIKS:13665688
  • Hersteller:630401000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit Ø 125 mm für staubarme Trockenschnitte bis 30 mm in mineralischen Materialien, Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen. Antistatisches Material verhindert elektrische Aufladung und Staubansammlungen, Beste Sicht auf die Schnittstelle dank des offenen Designs der Absaughaube, Schnelle, werkzeuglose Befestigung auf der Schutzhaube des Winkelschleifers, Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/ 41 mm, Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer Flachkopfwinkelschleifer, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer
Zur Liste hinzufügen

26,34 €/ Stückexkl. MwSt

30,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO