Eriks
METABO

METABO Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen 15 m (0903061294)

  • ERIKS:14513029
  • Hersteller:903061294
Image 1
Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C=2", Bau-/Industrieschlauch 2", hochfestes Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest, Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen, Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden, Bestehend aus:, Industrieschlauch 2", Storz-Kupplungen C=2“, Knaggenabstand: 66 mm
Zur Liste hinzufügen

146,85 €/ Stückexkl. MwSt

171,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO