Eriks
METABO

METABO 5 Vlies-Filterbeutel - 45-50 l, ASR 50 L/M SC (630359000)

  • ERIKS:12570677
  • Hersteller:630359000
Image 1
Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln, Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser), Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw., Verbesserte mechanische Festigkeit
Zur Liste hinzufügen

41,28 €/ Stückexkl. MwSt

48,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO