Eriks
METABO

METABO 5 Schleifbänder 90x100 mm, P280/A65, PYR, SE (626406000)

  • ERIKS:12448547
  • Hersteller:626406000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl, 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit., Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln, Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 4.200 /min
Zur Liste hinzufügen

44,95 €/ Stückexkl. MwSt

52,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO