Eriks
METABO

METABO 5 Schleifbänder 40x760 mm, P2000/A6, PYR, RBS (626316000)

  • ERIKS:14511045
  • Hersteller:626316000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl, 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit., Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln, Spezielles Produkt zum Bearbeiten von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie, Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 2,7-8,5 m/s
Zur Liste hinzufügen

32,93 €/ Paketexkl. MwSt

38,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO