Eriks
METABO

METABO 5 Säbelsägeblätter "flexible fast metal" 225 x 0,9 mm (626569000)

  • ERIKS:14511198
  • Hersteller:626569000
Image 1
Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung, 30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern, Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes
Zur Liste hinzufügen

42,45 €/ Paketexkl. MwSt

49,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO