Eriks
METABO

METABO 5 PE-Entsorgungsbeutel 35/50 Liter (630325000)

  • ERIKS:12570675
  • Hersteller:630325000
Image 1
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln, Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube), Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.), Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern, Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw., Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
Zur Liste hinzufügen

68,44 €/ Stückexkl. MwSt

80,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO