Eriks
METABO

METABO 5 Kombi-Lamellenschleifteller 125 mm, grob, WS (626415000)

  • ERIKS:14511091
  • Hersteller:626415000
Image 1
Aus hochwertigem Edelkorundschleifgewebe in Kombination mit hochwertigem Schleifvlies, Vom Materialabtrag bis zum Feinschliff in nur einem Arbeitsgang. Sehr gleichmäßiges Schliffbild bei gutem Materialabtrag., Zum Bearbeiten von Schweißnähten, wie z. B. zum Verschleifen oder Nachpolieren. Zum Beseitigen von leichten Kratzern und Beschädigungen auf dem Werkstück., Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Bunt- und Leichtmetalle, Titanlegierungen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s, Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Zur Liste hinzufügen

106,93 €/ Paketexkl. MwSt

125,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO