Eriks
METABO

METABO 5 HSS-R-Bohrer 10,5x133 mm (627795000)

  • ERIKS:14511816
  • Hersteller:627795000
Image 1
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche schwarz, Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

26,57 €/ Paketexkl. MwSt

31,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO