Eriks
METABO

METABO 5 Haftschleifblätter 125 mm, P600/A30, Pyr., WS (626374000)

  • ERIKS:12448536
  • Hersteller:626374000
Image 1
3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig), Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild. Hohe Standzeit. Schnellerer Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmittel durch deutliche Reduktion von Arbeitsschritten., Zum Entfernen von Kratzern, Walzhaut an Edelstahl. Vorbereiten zum Polieren., Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich; speziell für Edelstähle, Titan-, Kobalt-, Nickel-, Chromlegierungen
Zur Liste hinzufügen

38,98 €/ Stückexkl. MwSt

45,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO