Eriks
METABO

METABO 3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41 (626872000)

  • ERIKS:14454017
  • Hersteller:626872000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen, Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Härte: hart, Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten, Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz, Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen), Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Satzexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO