Eriks
METABO

METABO 3 Bits Phillips PH 2/ 25 mm Diamant (628501000)

  • ERIKS:14512180
  • Hersteller:628501000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben, Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des "Come out"- Effekts, dadurch deutliche Arbeitserleichterung, Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch, 1/4" Sechskant-Antrieb
Zur Liste hinzufügen

9,17 €/ Paketexkl. MwSt

10,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO