Eriks
METABO

METABO 3 Bits für Torx-Schrauben T10/ 25 mm Torsion (628521000)

  • ERIKS:14512199
  • Hersteller:628521000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben, Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch, 1/4" Sechskant-Antrieb
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Paketexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO