Eriks
METABO

METABO 25 Haftschleifblätter 80 mm Sort., H+M, SXE (624060000)

  • ERIKS:14510565
  • Hersteller:624060000
Image 1
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild, Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten, Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Zur Liste hinzufügen

10,99 €/ Paketexkl. MwSt

12,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO