Eriks
METABO

METABO 25 Haftschleifblätter 150 mm Sort.,H+M, SXE (624066000)

  • ERIKS:14510569
  • Hersteller:624066000
Image 1
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild, Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten, Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Zur Liste hinzufügen

24,92 €/ Paketexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO