Eriks
METABO

METABO 10 SDS-plus Pro4 (2C) / 10 x 150/210 mm (625241000)

  • ERIKS:14510803
  • Hersteller:625241000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf, Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt, Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern, Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit, Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Zur Liste hinzufügen

73,51 €/ Paketexkl. MwSt

86,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO