Eriks
METABO

METABO 10 Schleifbänder 90x100 mm, P 40, ZK (623512000)

  • ERIKS:14510403
  • Hersteller:623512000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120, Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000), Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle, Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten, Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s
Zur Liste hinzufügen

52,60 €/ Paketexkl. MwSt

61,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO