Eriks
METABO

METABO 10 Schleifbänder 40x760 mm, P60, CER, RBS (626308000)

  • ERIKS:13261942
  • Hersteller:626308000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Flexibles Hochleistungsschleifband, halboffene Streuung mit Baumwollunterlage, Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse., Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw., Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s für Edelstahl, Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle, Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Stähle
Zur Liste hinzufügen

40,45 €/ Paketexkl. MwSt

47,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO