Eriks
METABO

METABO 10 Schleifbänder 13x457 mm, P120, CER, BFE (626363000)

  • ERIKS:13708619
  • Hersteller:626363000
Image 1
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage., Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse., Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw., Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl, Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle, Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO