Eriks
METABO

METABO 10 HSS-R-Bohrer 2,2x53 mm (627712000)

  • ERIKS:14511736
  • Hersteller:627712000
Image 1
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8, Oberfläche schwarz, Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

9,66 €/ Paketexkl. MwSt

11,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO