Eriks
METABO

METABO 1 HSS-Schalungsbohrer 10x400 mm (627332000)

  • ERIKS:14511561
  • Hersteller:627332000
Image 1
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer, Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490, Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr, Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet
Zur Liste hinzufügen

28,12 €/ Stückexkl. MwSt

32,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO