Eriks
META

META Tiefenteiler 400 für CLIP Schublade 200 verzinkt für Schubladenhöhe 200

  • ERIKS:12366636
  • Hersteller:97166
Image 1
META CLIP Steckregal
  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen
Zur Liste hinzufügen

19,39 €/ Stückexkl. MwSt

22,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Ausführung
CLIP
Breite
5 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
400 mm
Farbe
galvanisiert
Gewicht
0.363 kg