292,99 €/ Stückexkl. MwSt
342,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | META |
Ausführung | S3 CLIP |
Anzahl Abstellflächen | 5 |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 600 mm |
Farbe | galvanisiert |
Bodenbelastung | 1100 kg |
Zulässige Nutzlast | 150 kg |
Gewicht | 35.673 kg |