Eriks
META

META S3 CLIP 150 Anbauregal 2000 x 1000 x 600 RAL 7035 komplett mit 5 Böden

  • ERIKS:12366266
  • Hersteller:97046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
META CLIP S3 Steckregal
  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • zerlegte Rahmen und Regalböden auf Fachbodenrägern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau (Tiefensteifen immer verzinkt)
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen
Zur Liste hinzufügen

237,91 €/ Stückexkl. MwSt

278,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Ausführung
S3 CLIP
Anzahl Abstellflächen
5
Breite
1000 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
600 mm
Farbe
galvanisiert
Bodenbelastung
1100 kg
Zulässige Nutzlast
150 kg
Gewicht
28.527 kg