751,24 €/ Stückexkl. MwSt
878,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | META |
Ausführung | S3 CLIP 150 |
Anzahl Abstellflächen | 5 |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 500 mm |
Farbe | galvanisiert |
Bodenbelastung | 800 kg |
Zulässige Nutzlast | 150 kg |
Gewicht | 56.68 kg |