Eriks
META

META MR Rahmen 2500 x 650 verzinkt komplett

  • ERIKS:12366842
  • Hersteller:51366
Image 1
META MINI-RACK Weitspannregal
  • verschraubte Rahmen mit Stufenholmen
  • Einlegeböden aus Spanplatten oder Stahlpaneelen
  • Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Stufenholme im Raster von 200 m gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln
  • Oberfläche verzinkt
Zur Liste hinzufügen

85,02 €/ Stückexkl. MwSt

99,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Ausführung
MINI-RACK
Höhe
2500 mm
Tiefe
650 mm
Farbe
galvanisiert
Gewicht
11.312 kg