Eriks
META

META Kragarmregal GF einseitig 3000x1030x800mm

  • ERIKS:23866146
  • Hersteller:75086
Image 1
Kragarmregal META MULTISTRONG® M IPE 140 (Grundregal einseitig), Höhe 3000 mm, Achsmaß 1030 mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M – Kragarme im Höhenraster von 50 mm verstellbar
•     Regal für mittlere Belastungen
Für stehende und liegende Lagerung von langen Waren.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (einzel- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
•     Planungshinweis
Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einzeiliges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe zweizeiliges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 oder wenn die Betriebsumstände es erfordern, müssen Fußverankerungen angebracht werden.

Zur Liste hinzufügen

1.756,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.055,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Breite
1094 mm
Höhe
3000 mm
Tiefe
1010 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5010
Tragfähigkeit
1250 kg
Anzahl Einlegeböden
5