Eriks
META

META Kragarmregal GF einseitig 2000x1330x600mm

  • ERIKS:23866092
  • Hersteller:75005
Image 1
Kragarmregal META MULTISTRONG® L IPE (Grundregal, einseitig), Höhe 2000 mm, Achsmaß 1330 mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal L – Kragarme im Höhenraster von 50 mm verstellbar
•     Regal für leichte Belastungen
Für stehende und liegende Lagerung von langen Waren.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 120.
Standard-Kragarmtiefe (einzel- und doppelseitig): 400 mm, 500 mm, 600 mm.
•     Planungshinweis
Länge Grundregal = Achsmaß + 64 mm.
Tiefe einzeiliges Regal: = Nenntiefe + 210 mm.
Tiefe zweizeiliges Regal: = 2x Nenntiefe + 220 mm.
Bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 oder wenn die Betriebsumstände es erfordern, müssen Fußverankerungen angebracht werden.

Zur Liste hinzufügen

923,83 €/ Stückexkl. MwSt

1.080,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Breite
1394 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
810 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5010
Tragfähigkeit
1300 kg
Anzahl Einlegeböden
4