Kragarmregal M – Kragarme im Höhenraster von 50 mm verstellbar
• Regal für mittlere Belastungen
Für stehende und liegende Lagerung von langen Waren.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (einzel- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
• Planungshinweis
Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einzeiliges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe zweizeiliges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 oder wenn die Betriebsumstände es erfordern, müssen Fußverankerungen angebracht werden.
753,73 €/ Stückexkl. MwSt
881,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | META |
Breite | 1094 mm |
Höhe | 3000 mm |
Tiefe | 610 mm |
Farbe | Blau |
RAL-Nummer | 5010 |
Tragfähigkeit | 2300 kg |
Anzahl Einlegeböden | 5 |