Eriks
META

META Doppeltes Steckregal 230 GF H2000xB1000xT2x500mm verzinkt

  • ERIKS:23865964
  • Hersteller:70616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steckregalsystem (Grundregal) META CLIP®, Breite 1000 mm, verzinkt

•     Fachbodenregale doppelseitig
Universelle Eckaufstellung für rentable Ordnung und Sauberkeit in Lager und Betrieb.
Beide Seiten Rücken an Rücken verbunden, vollständiger Zugang an beiden Seiten.
Optimale Raumnutzung durch " Rücken-an-Rücken" -Konstruktion.
•     Sehr einfach zu montierendes Steckregalsystem
Mühelose Montage ohne Schrauben, jederzeit erweiterbar.
Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
•     Variables Lagersystem
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Fachböden im Raster von 50 mm gelocht.
•     Hohe Tragkraft
Fachlast von 100 bis 230 kg.
Max. Feldlast 2400 kg.
Die Feld- und Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abmessungen
Grundregal:    Nennlänge + 56 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm.
Anbauregal:    Nennlänge + 6 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm.
Zur Liste hinzufügen

590,44 €/ Stückexkl. MwSt

690,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
META
Breite
1000 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
500 mm
Farbe
galvanisiert
Tragfähigkeit
230 kg
Anzahl Einlegeböden
10