Steckregal-System (Grundregal), doppelseitig, verzinkt
• Fachbodenregale doppelseitig
Universelle Eckaufstellung für rentable Ordnung und Sauberkeit in Lager und Betrieb.
Beide Seiten Rücken an Rücken verbunden, vollständiger Zugang an beiden Seiten.
Optimale Raumnutzung durch " Rücken-an-Rücken" -Konstruktion.
• Sehr einfach zu montierendes Steckregalsystem
Mühelose Montage ohne Schrauben, jederzeit erweiterbar.
Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
• Variables Lagersystem
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Fachböden im Raster von 50 mm gelocht.
• Hohe Tragkraft
Fachlast von 100 bis 230 kg.
Max. Feldlast 2400 kg.
Die Feld- und Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Abmessungen
Grundregal: Nennlänge + 56 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm.
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm – 2x Nenntiefe + 75 mm.