Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER doppelt verzahnt 50/DL-T10-1010 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,59 €/ Stückexkl. MwSt

67,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
DT10-050 ST
Wirklänge
1010 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm