Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER doppelt verzahnt 12/DL-T5-550 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,24 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER
Typ
DT5-012 ST
Wirklänge
550 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm